Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechlocher Matr Ø115,4mm ST hydr mech rnd n.Matrize Betätigungsart hydraulisch 50046543


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD02
MD02
Artikel-Nr.:
     262-41109472
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     50046543
EAN/GTIN:
     0783310046547
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
Langlochmatrize
Blechlocher Matr Ø115,4mm ST hydr mech rnd n.Matrize Betätigungsart hydraulisch 50046543
Weitere Informationen:
Ausführung:
nur Matrize
Betätigungsart hydraulisch:
ja
Betätigungsart mechanisch:
ja
Lochbreite:
0 mm
Lochdurchmesser:
115.4 mm
Lochform:
rund
Lochhöhe:
0 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Matrize für Stanzen, Rundmatrize, Stanzen-Matrize, klauke spalt blechlocher, matrize für stanzen, klauke blechlocher, Kugellagerlocher, Locher, Lochstanzwerkzeug, Lochwerkzeug
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 210,82*
€ 254,44*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 212,69*
€ 254,97*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 213,32*
€ 255,02*
Frei Haus
ab € 213,99*
€ 256,67*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 243,14*
€ 287,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,97*
€ 303,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,46*
€ 298,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,98*
€ 284,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,48*
€ 262,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,69*
€ 253,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.