Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechlocher Matr ST hydr mech quadrat n.Matrize Betätigungsart hydraulisch 50600184


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD02
MD02
Artikel-Nr.:
     262-41110430
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     50600184
EAN/GTIN:
     0783310600183
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
Langlochmatrize
Blechlocher Matr ST hydr mech quadrat n.Matrize Betätigungsart hydraulisch 50600184
Weitere Informationen:
Ausführung:
nur Matrize
Betätigungsart hydraulisch:
ja
Betätigungsart mechanisch:
ja
Lochbreite:
25.4 mm
Lochdurchmesser:
0 mm
Lochform:
quadratisch
Lochhöhe:
25.4 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Matrize für Stanzen, Rundmatrize, Stanzen-Matrize, klauke spalt blechlocher, matrize für stanzen, klauke blechlocher, Kugellagerlocher, Locher, Lochstanzwerkzeug, Lochwerkzeug
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 139,34*
€ 169,85*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 140,37*
€ 170,38*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 139,81*
€ 170,41*
Frei Haus
ab € 145,29*
€ 176,51*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 158,96*
€ 193,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,38*
€ 202,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,59*
€ 201,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,31*
€ 191,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,86*
€ 179,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,37*
€ 167,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.