Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechlocher Matr ST hydr mech quadrat n.Matrize Betätigungsart hydraulisch 50600214


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD02
MD02
Artikel-Nr.:
     262-41110454
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     50600214
EAN/GTIN:
     0783310600213
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
Langlochmatrize
Blechlocher Matr ST hydr mech quadrat n.Matrize Betätigungsart hydraulisch 50600214
Weitere Informationen:
Ausführung:
nur Matrize
Betätigungsart hydraulisch:
ja
Betätigungsart mechanisch:
ja
Lochbreite:
46 mm
Lochdurchmesser:
0 mm
Lochform:
quadratisch
Lochhöhe:
46 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Matrize für Stanzen, Rundmatrize, Stanzen-Matrize, klauke spalt blechlocher, matrize für stanzen, klauke blechlocher, Kugellagerlocher, Locher, Lochstanzwerkzeug, Lochwerkzeug
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 347,52*
€ 400,14*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 347,91*
€ 400,73*
Frei Haus
ab € 350,29*
€ 404,08*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 374,13*
€ 430,56*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 373,87*
€ 430,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,56*
€ 512,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,30*
€ 508,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,47*
€ 463,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,05*
€ 457,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,13*
€ 445,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.