Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechlocher Matr ST hydr mech quadrat n.Matrize Betätigungsart hydraulisch 50600249


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD02
MD02
Artikel-Nr.:
     262-41110478
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     50600249
EAN/GTIN:
     0783310600244
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
Langlochmatrize
Blechlocher Matr ST hydr mech quadrat n.Matrize Betätigungsart hydraulisch 50600249
Weitere Informationen:
Ausführung:
nur Matrize
Betätigungsart hydraulisch:
ja
Betätigungsart mechanisch:
ja
Lochbreite:
138 mm
Lochdurchmesser:
0 mm
Lochform:
quadratisch
Lochhöhe:
138 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Matrize für Stanzen, Rundmatrize, Stanzen-Matrize, klauke spalt blechlocher, matrize für stanzen, klauke blechlocher, Kugellagerlocher, Locher, Lochstanzwerkzeug, Lochwerkzeug
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 927,66*
€ 999,64*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 931,94*
€ 1.000,11*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 929,59*
€ 1.000,31*
Frei Haus
ab € 943,85*
€ 1.008,17*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.058,42*
€ 1.117,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.000,11*
€ 1.190,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 968,28*
€ 1.152,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 950,45*
€ 1.131,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 938,10*
€ 1.116,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 931,94*
€ 1.109,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.