Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-41110621 Herst.-Nr.: 50600427 EAN/GTIN: 0783310600428 |
| |
|
| | |
| Blechlocher Matr ST hydr rechteck 30x22mm n.Matrize 50600427 Weitere Informationen: | | Ausführung: | nur Matrize | Betätigungsart hydraulisch: | ja | Lochbreite: | 30 mm | Lochdurchmesser: | 15.9 mm | Lochform: | rechteckig | Lochhöhe: | 22 mm | Zu bearbeitender Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 188,81* | € 228,75* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 188,58* | € 229,35* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 190,20* | € 229,40* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 194,86* | € 235,58* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 215,33* | € 259,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|