Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-41110706 Herst.-Nr.: 50600583 EAN/GTIN: 0783310600589 |
| |
|
| | |
| Blechlocher Matr ST hydr rechteck 52x35mm n.Matrize 50600583 Weitere Informationen: | | Ausführung: | nur Matrize | Betätigungsart hydraulisch: | ja | Lochbreite: | 52 mm | Lochdurchmesser: | 30.2 mm | Lochform: | rechteckig | Lochhöhe: | 35 mm | Zu bearbeitender Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 411,35* | € 471,55* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 431,01* | € 491,34* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 431,32* | € 491,50* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 461,80* | € 527,05* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 462,48* | € 527,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|