Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-41110775 Herst.-Nr.: 50600702 EAN/GTIN: 0783310600701 |
| |
|
| | |
| Blechlocher Matr ST hydr rechteck 92x46mm n.Matrize 50600702 Weitere Informationen: | | Ausführung: | nur Matrize | Betätigungsart hydraulisch: | ja | Lochbreite: | 92 mm | Lochdurchmesser: | 30.2 mm | Lochform: | rechteckig | Lochhöhe: | 46 mm | Zu bearbeitender Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 553,69* | € 632,69* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 559,00* | € 633,22* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 557,45* | € 633,37* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 561,56* | € 638,52* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 637,37* | € 714,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|