Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-41110829 Herst.-Nr.: 50600761 EAN/GTIN: 0783310600763 |
| |
|
| | |
| Blechlocher Matr ST hydr rechteck n.Matrize Betätigungsart hydraulisch 50600761 Weitere Informationen: | | Ausführung: | nur Matrize | Betätigungsart hydraulisch: | ja | Lochbreite: | 138 mm | Lochdurchmesser: | 30.2 mm | Lochform: | rechteckig | Lochhöhe: | 68 mm | Zu bearbeitender Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 678,59* | € 761,89* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 683,32* | € 762,40* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 683,97* | € 762,56* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 687,05* | € 768,75* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 776,66* | € 857,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|