Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebestick Ø11x300mm 600g 300mm farblos KLEBESTICKSØ11MMLOWMELT20STK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
STEINEL 70120 Klebstoff 600 g
STEINEL 70120 Klebstoff 600 g
Artikel-Nr.:
     262-41667934
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     052409
EAN/GTIN:
     4007841052409
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Klebestick Ø11x300mm 600g 300mm farblos KLEBESTICKSØ11MMLOWMELT20STK
Weitere Informationen:
Durchmesser:
11 mm mm
Farbe:
farblos
Gewicht:
600 g g
Länge:
300 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Heißklebestifte, Klebestangen, Klebstoff Stangen, Schmelzklebe-Kerzen, Schmelzklebesticks, Gewebekleber, Stoffkleber, Textilkleber, steinel heißklebepistole 11 mm, gewebekleber, heißklebepistole steinel, Heißklebepistolen-Zubehör, Klebepistolen-Zubehör, Klebestick, Klebestick für Heißklebepistole, Zubehör für Heißklebepistole
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
pro Stück
€ 6,90*
ab € 12,75*
€ 16,60*
2 Tage
6
pro Stück
€ 7,90*
ab € 13,05*
€ 17,03*
8 Tage
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 14,72*
€ 19,04*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 15,14*
€ 19,56*
Lager 262
pro Stück
€ 5,95*
ab € 21,41*
€ 27,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6623451
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.