Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-43354153 Herst.-Nr.: P01120110 EAN/GTIN: 3760171418796 |
| |
|
| | |
| Zangenmessgerät UC 72mm VAC VDC J93 Weitere Informationen: | | Messkreiskategorie: | CAT IV | Schutzart (IP): | IP53 | Stromart: | AC/DC | Strommessbereich/AC: | 50 - 3500 A A | Strommessbereich/DC: | 50 - 5000 A A | Zangenöffnung: | 72 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, strommesszangen chauvin arnoux, stromzangen adapter, Amperemeter, Analog-Zangenmessgerät, Digitale Ministromzange, Digitales Stromzangenmessgerät, Digitales Zangenamperemeter, Digital-Mini-Messzange, Kleinmesszange, Mehrbereichsmessgerät, Mess- und Prüfgerät, Messgerät, Messzange, Mini-Messzange, Ministromzange, Strommesszange, Stromzange, Stromzangenmessgerät, Universelles Zangenmessgerät, Zangenmessgerät |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.006,04* | € 2.079,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.006,57* | € 2.080,62* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 2.012,08* | € 2.098,76* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 2.029,11* | € 2.107,56* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.317,54* | € 2.391,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|