Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

Akku-Schlagschrauber 12V 2Ah 1kg 30Nm 14 Zoll Innensechskant GSB12V-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     262-45901744
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019B690H
EAN/GTIN:
     3165140995955
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Akku-Schlagschrauber 12V 2Ah 1kg 30Nm 14 Zoll Innensechskant GSB12V-15
Weitere Informationen:
Akkukapazität:
2 Ah Ah
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Gewicht mit Akkupack:
1 kg kg
Höhe:
182 mm
Max. Drehmoment:
30 Nm. Nm
Mit Ladegerät:
ja
Nennspannung:
12 V V
Werkzeugaufnahme:
1/4 Zoll Innensechskant
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 105,40*
€ 126,93*
4 Tage
100
Frei Haus
ab € 106,34*
€ 127,10*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 109,84*
€ 131,16*
50 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 113,46*
€ 135,67*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 119,79*
€ 143,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,57*
€ 170,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,25*
€ 170,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,45*
€ 156,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,78*
€ 150,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,79*
€ 142,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608596148
€ 3,37*
Zubehör
Bosch
2608596152
€ 6,71*
Zubehör
Bosch
2608596143
€ 3,27*
Zubehör
Bosch
2608596145
€ 2,75*
Zubehör
Bosch
2608522129
€ 8,79*
Zubehör
Bosch
2608522130
€ 8,60*
Zubehör
Bosch
2608522131
€ 8,53*
Zubehör
Bosch
2607002564
€ 18,74*
Zubehör
Bosch
2607002563
€ 17,64*
Zubehör
Bosch
2607002566
€ 15,53*
Zubehör
Bosch
2607002565
€ 18,20*
Zubehör
Bosch
2607017038
€ 13,54*
Zubehör
Bosch
2607002568
€ 18,67*
Zubehör
Bosch
2607002567
€ 24,94*
Zubehör
Bosch
2607002786
€ 23,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.