Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Ladegerät schnell Li-Ion 1212V 1600A01NC9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 1 x GBA 12V 2.0Ah + 1 x GBA 12V 4.0Ah + GAL 12V-40 Professional Akkuladegerät Haushaltsbatterie AC
Bosch 1 x GBA 12V 2.0Ah + 1 x GBA 12V 4.0Ah + GAL 12V-40 Professional Akkuladegerät Haushaltsbatterie AC
Bosch 1 x GBA 12V 2.0Ah + 1 x GBA 12V 4.0Ah + GAL 12V-40 Professional Akkuladegerät Haushaltsbatterie AC
Bosch 1 x GBA 12V 2.0Ah + 1 x GBA 12V 4.0Ah + GAL 12V-40 Professional Akkuladegerät Haushaltsbatterie AC
Artikel-Nr.:
     262-45901768
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A01NC9
EAN/GTIN:
     3165140990219
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Ladegerät Lipo
Ladegerät Lipo-Akku
Akku-Ladegerät schnell Li-Ion 1212V 1600A01NC9
Weitere Informationen:
Akkubeschaffenheit:
Lithium-Ionen
Ladespannung:
12 - 12 V V
Nennspannung:
12 - 12 V
Schnell-Ladegerät:
ja
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
38
€ 5,90*
ab € 78,28*
€ 87,26*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 78,90*
€ 87,27*
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 80,63*
€ 89,17*
€ 4,90*
ab € 78,87*
€ 89,65*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 83,38*
€ 92,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,00*
€ 109,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,48*
€ 108,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,40*
€ 105,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,74*
€ 104,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,38*
€ 99,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.