Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nass-Trockensauger 1380W 30l 1380W 4mm 254mbar 74ls Ø4000mm 12,5kg 9250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spezial Entstauber 74l/s 254mbar 1308W 9250
Spezial Entstauber 74l/s 254mbar 1308W 9250
Artikel-Nr.:
     262-46629876
Hersteller:
     Baier
Herst.-Nr.:
     9250
EAN/GTIN:
     4046382092505
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Nass-Trockensauger 1380W 30l 1380W 4mm 254mbar 74ls Ø4000mm 12,5kg 9250
Weitere Informationen:
Anzahl der Saugmotoren:
1
Behältervolumen:
30 l l
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
1 kWh
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge:
ja
Energieeffizienzklasse:
G
Hartbodenreinigungsklasse:
G
Kabellänge:
7.5 m
Luftmenge pro Saugmotor:
74 l/s l/s
Länge Saugschlauch:
4 m
Maschinengewicht:
12.5 kg kg
Max. Unterdruck:
254 mbar mbar
Nenndurchmesser Saugschlauch:
4000 mm
Nennleistungsaufnahme:
1380 W W
Staubemissionsklasse:
A
Staubklasse nach IEC/EN 60335-2-69:
M
Teppichreinigungsklasse:
G
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 547,71*
€ 669,19*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 546,00*
€ 669,79*
Frei Haus
ab € 549,87*
€ 675,73*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 600,91*
€ 736,02*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 601,56*
€ 737,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 669,79*
€ 797,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 658,23*
€ 783,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 615,19*
€ 732,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 587,56*
€ 699,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 546,00*
€ 649,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maschinenfabrik Otto Baier
9280
ab € 92,28*
Zubehör
Baier
9279
ab € 104,17*
Zubehör
Baier
73684
ab € 72,96*
Zubehör
Baier
9284
ab € 31,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.