Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zangenmessgerät digi auto 0,001-600A AC Echteffektivwertmessung (TRMS) ACVAC HT9012


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-46630438
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1009012
EAN/GTIN:
     8033772792172
Suchbegriffe:
Vielfachmesszange
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
Zangenmessgerät digi auto 0,001-600A AC Echteffektivwertmessung (TRMS) ACVAC HT9012
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Durchgangsprüfung:
ja
Echteffektivwertmessung (TRMS):
ja
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Messbereichswahl:
automatisch
Messkreiskategorie:
CAT IV
Messwertspeicher:
ja
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsmessung, AC:
ja
Spannungsmessung, DC:
ja
Stromart:
AC
Strommessbereich/AC:
0.001 - 600 A A
Widerstandsmessbereich:
ja
Zangenöffnung:
30 mm mm
Weitere Suchbegriffe: ht strommeßzange, strommesszangen, Amperemeter, Analog-Zangenmessgerät, Digitale Ministromzange, Digitales Stromzangenmessgerät, Digitales Zangenamperemeter, Digital-Mini-Messzange, Kleinmesszange, Mehrbereichsmessgerät, Mess- und Prüfgerät, Messgerät, Messzange, Mini-Messzange, Ministromzange, Strommesszange, Stromzange, Stromzangenmessgerät, Universelles Zangenmessgerät, Zangenmessgerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 85,58*
€ 107,73*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 88,71*
€ 107,83*
€ 5,46*
ab € 89,24*
€ 108,43*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 91,75*
€ 111,66*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,72*
€ 119,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,83*
€ 128,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,60*
€ 126,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,09*
€ 120,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,15*
€ 116,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,71*
€ 105,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.