Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91450957 Herst.-Nr.: 1009012 EAN/GTIN: 8033772792172 |
| | |
|
| | |
| Digitale Stromzange 600A AC HT9012 Die professionelle Stromzange HT9012 wurde entwickelt, um Wechselströme bis zu 600 A in der Überspannungskategorie CAT IV 600 V bzw. CAT III 1000 V zu messen und entsprechen den Vorgaben der IEC/EN 61010-1. Diese Stromzange ist mit einer großen Anzeige und einer Auto Power OFF Funktion ausgestattet, um die Batterien zu schonen. Weitere Informationen: | | Anzeige: | digital | Analoge Balkenanzeige: | nein | Mehrfachanzeige: | nein | Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung: | ja | Messwertspeicher: | ja | Messbereichswahl: | manuell/automatisch | Strommessbereich/AC: | 0,001..600 A | Stromart: | AC | Echteffektivwertmessung (TRMS): | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 83,47* | € 102,74* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 83,68* | € 102,78* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 84,28* | € 103,84* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 84,69* | € 104,37* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 85,15* | € 105,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|