Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfer 2p CAT.IV 0-690V LCD Drehfeldrichtungsanzeige optakust HT7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1009740 | HT7 Digitaler Spannungsprüfer, mit Lastzuschaltung 0V bis 690V AC/DC, CAT IV 600V
1009740 | HT7 Digitaler Spannungsprüfer, mit Lastzuschaltung 0V bis 690V AC/DC, CAT IV 600V
Artikel-Nr.:
     262-46630636
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1009740
EAN/GTIN:
     8033772799898
Suchbegriffe:
FI-Prüfgerät
Spannungsprüfer
spannungsprüfer
Spannungsprüfer 2p CAT.IV 0-690V LCD Drehfeldrichtungsanzeige optakust HT7
Weitere Informationen:
Drehfeldrichtungsanzeige:
ja
Durchgangsanzeige:
optisch/akustisch
Durchgangsprüfung:
ja
Einpolige Phasenanzeige:
ja
Klingenbreite:
4 mm
Klingenlänge:
20 mm
Last zuschaltbar:
ja
Länge:
240 mm
Messkreiskategorie:
CAT IV
Messspitzenschutz:
ja
Messstellenbeleuchtung:
ja
Prüfart:
2-polig
Spannungsanzeige:
LCD
Spannungsmessbereich:
0 - 690 V V
Stromversorgung:
mit und ohne Batterie
Widerstandsmessung:
0 Ohm Ohm
Weitere Suchbegriffe: 2-poliger Drehfeldrichtungsanzeiger, Akustisches Universalprüfgerät, Berührungsloser Spannungsprüfer, Digital-Messgerät, Drehfeldrichtungsanzeiger, Durchgangs- und Spannungsprüfer, Durchgangs-/Spannungsprüfer, Durchgangsprüfer, Elektonik-Spannungsprüfer, Lastprüfer, Messgerät, Phasenanzeiger, Phasenprüfer, Prüfgerät, SCHUKO-Testgerät, Sicherheits-Spannungsprüfer, Spannungs- und Phasenanzeiger, Spannungs- und Zähleranlaufprüfer, Spannungs-/Drehfeldrichtungsanzeiger, Spannungs-/Durchgangsprüfer, Steckdosenprüfgerät, Steckdosentester, Steckdoseprüfer, Tauchspulmessprüfer, Tauchspulspannungsprüfer, Tester, Universalspannungsprüfer, Universaltester, Zähleranlaufprüfer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 57,37*
€ 72,75*
€ 4,00*
ab € 54,01*
€ 72,75*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 58,02*
€ 73,43*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,11*
€ 78,71*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 62,91*
€ 78,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,74*
€ 93,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,17*
€ 93,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,15*
€ 89,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,81*
€ 85,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,91*
€ 74,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HT Instruments
1010660
ab € 16,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.