Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimeter digi man 600VAC1mV 40MOhm 10AAC0,1 µA 10ADC0,1 µA HT211


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-46630698
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1010180
EAN/GTIN:
     8033100183627
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Multimeter digi man 600VAC1mV 40MOhm 10AAC0,1 µA 10ADC0,1 µA HT211
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Durchgangsprüfung:
ja
Durchgangsprüfung/Diodentest:
ja
Frequenzmessung:
ja
Kapazitätsmessung:
ja
Kleinste Auflösung Frequenz:
0,001 Hz
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
1 mV
Kleinste Auflösung Gleichstrom:
0,1 µA
Kleinste Auflösung Temperatur:
0,1 °C
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
1 mV
Kleinste Auflösung Wechselstrom:
0,1 µA
Kleinste Auflösung Widerstand:
0,1 Ohm
Max. Frequenzmessbereich:
10000 kHz
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Max. Spannungsmessbereich AC:
600 V V
Max. Spannungsmessbereich DC:
600 V V
Max. Strommessbereich AC:
10 A A
Max. Strommessbereich DC:
10 A A
Max. Temperaturmessbereich:
760 °C
Max. Widerstandsmessbereich:
40 MOhm. MOhm
Maßstabseinteilung logarithmisch:
ja
Messbereichswahl:
manuell
Messkreiskategorie:
CAT III
Messprinzip:
Echteffektivwertmessung
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
ja
Momentanwertspeicher (Data Hold):
ja
Relative Messgenauigkeit:
1.2 %
Schutzart (IP):
IP20
Stromversorgung:
Batterie
Temperaturmessung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Multitester, ht multimeter, multimeter, multimeter catiii, Amperemeter, Analog-Digital-Multimeter, Analoges Multimeter, Analog-Messgerät, Digital-Messgerät, Digital-Milliohmmeter, Echteffektivwertmesser, Echteffektivwertmessgerät, Frequenzmesser, Frequenzmessgerät, Kapazitätsmesser, Kapazitätsmessgerät, Mess- und Prüfgerät, Messgerät, Milliohmmeter, Mini-Taschenmultimeter, Multimeterteil, Ohmmeter, Prüfgerät, Taschenmultimeter, Testgerät, Vielfachmessgerät, Voltmeter, Widerstandsmesser, Widerstandsmessgerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 63,07*
€ 81,61*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 65,25*
€ 81,61*
€ 5,00*
ab € 66,34*
€ 82,67*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 68,00*
€ 85,48*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,06*
€ 88,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,61*
€ 97,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,14*
€ 96,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,49*
€ 92,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,11*
€ 88,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,25*
€ 77,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HT Instruments
1003230
ab € 16,19*
Sonstiges
HT Instruments
2009610
ab € 5,23*
Sonstiges
HT Instruments
2009580
ab € 3,87*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,00*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 8,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.