Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Schlitz 4x0,8x100mm 1000V ger Schutzisoliert 1000V 2Komp 117764


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 117764 Handschraubendreher Einzeln Gerader Schraubendreher
Cimco 117764 Handschraubendreher Einzeln Gerader Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     262-49232875
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     117764
EAN/GTIN:
     4021103177648
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Schraubendreher Schlitz 4x0,8x100mm 1000V ger Schutzisoliert 1000V 2Komp 117764
Weitere Informationen:
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Ausführung:
gerade
Ausführung Schaft:
rund
Gesamtlänge:
205 mm
Gewicht:
43 g
Griffausführung:
2-Komponenten
Größe:
4
Isoliert:
ja
Klingenbreite:
4 mm mm
Klingenlänge:
100 mm mm
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Klingenstärke:
0.8 mm mm
Mit Abrollschutz:
ja
Oberflächenschutz Klinge:
verchromt
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, schlitz-vde-schraubendreher 4,0x100, schlitz-vde-schraubendreher 0,2x4,0, schlitz vde schraubendreher, Elektriker-Schraubendreher, Isoliertes Schraubwerkzeug, Prüf-Schraubendreher, Prüf-Schraubenzieher, Schlitzwinkelschraubendreher, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schraubwerkzeug, Spannungsprüfer, VDE-Schraubendreher, VDE-Schraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher, Vergaser-Schraubenzieher, Werkstatt-Schraubendreher, Werkstatt-Schraubenzieher, Winkelschraubendreher, Winkelschraubenzieher
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,39*
€ 7,59*
2 Tage
12
€ 6,40*
ab € 5,73*
€ 8,07*
2 Tage
8
€ 4,95*
ab € 5,77*
€ 8,13*
€ 5,46*
ab € 5,80*
€ 8,17*
€ 4,00*
ab € 5,95*
€ 8,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.