Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Kreuz PH1 1000V 100mm ger Phillips PH1 Schutzisoliert 1000V 117777


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 117777 Handschraubendreher Einzeln Gerader Schraubendreher
Cimco 117777 Handschraubendreher Einzeln Gerader Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     262-49232912
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     117777
EAN/GTIN:
     4021103177778
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Schraubendreher Kreuz PH1 1000V 100mm ger Phillips PH1 Schutzisoliert 1000V 117777
Weitere Informationen:
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Ausführung:
gerade
Ausführung Schaft:
rund
Gesamtlänge:
185 mm
Gewicht:
43 g
Griffausführung:
2-Komponenten
Größe:
1
Isoliert:
ja
Klingendurchmesser:
3 mm
Klingenlänge:
100 mm mm
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Mit Abrollschutz:
ja
Schraubsystem:
Phillips PH
Schutzisoliert 1000 V:
ja
VDE-geprüft:
ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, vde-schraubendreher ph 1x80, phillips-vde-schraubendreher ph1, vde phillips-schraubendreher, Einsatz, Einsatz für Akku-Werkzeuge, Kreuzschlitzdreher, Kreuzschlitz-Einsatz, Kreuzschlitz-Schraubendreher, Kreuzschlitz-Schraubenzieher, Kreuz-Schraubendreher, Kreuz-Schraubenzieher, Präzisions-Schraubendreher, Präzisions-Schraubenzieher, Schraubendreher, Schraubenzieher, Stern-Schraubendreher, Stern-Schraubenzieher, VDE-Kreuzschlitzschraubendreher
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,83*
€ 8,20*
€ 4,00*
ab € 6,09*
€ 8,78*
2 Tage
5
€ 6,40*
ab € 6,24*
€ 8,79*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,28*
€ 8,85*
€ 5,46*
ab € 6,33*
€ 8,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.