| |
|
| Artikel-Nr.: 262-49233100 Herst.-Nr.: 170096 EAN/GTIN: 4021103014172 |
| |
|
| | |
| Werkzeugtrolley leer Kst 630x490x300mm 170096 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Trolley | Breite: | 630 mm mm | Farbe: | rot | Herausnehmbares Fach: | ja | Höhe: | 490 mm mm | Mit Fachtrenner: | ja | Mit Schloss: | ja | Mit Teleskopgriff: | ja | Rollbar: | ja | Tiefe: | 300 mm mm | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, lehrlingskoffer cimco, lehrlingskoffer, Bereitschaftstasche, Elektrikerkoffer, Gerätekoffer, Glasfasermontagekoffer, Gürteltasche, Hartschalenkoffer, Hartschalen-Transportkoffer, Kabelbinderkoffer, Koffer, Kofferset, LWL Werkzeugkoffer, LWL-Service-Koffer, Metalltransportkasten, Monteurskoffer, Rolltasche, Servicestation, Stofftragetasche, Tasche, Tragekoffer, Tragetasche, Transportkasten, Transportkoffer, Umhängetragetasche, Werkzeugkoffer/-tasche, Werkzeugkoffer/-tasche leer, Werkzeug-Rolltasche, Werkzeugtasche |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 428,62* | € 487,17* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 453,78* | € 518,08* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 469,61* | € 531,72* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 496,12* | € 560,76* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 581,73* | € 652,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|