Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Presszange akku-hydr 425m 10-400qmm KabelschuhVerb 106665


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-49250787
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     106665
EAN/GTIN:
     4021103004241
Suchbegriffe:
Akku-Kartuschenpistole
Akku-Kartuschenpistolen
Akkukartuschenpistole
Akkukartuschenpistolen
Presszange akku-hydr 425m 10-400qmm KabelschuhVerb 106665
Weitere Informationen:
Ausführung:
Presswerkzeug komplett
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Einsätze auswechselbar:
ja
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Länge:
425 mm
Pressform:
universal (Wechseleinsätze)
Presskraft:
130 - 130 kN
Querschnitt:
10 - 400 mm²
Zykluszeit:
8 - 9 s
Weitere Suchbegriffe: Akkupistole, Akkupistolen, Akku-Presswerkzeug, Akkupresswerkzeug, Dornpresszange, Handpresszange, Kerbpresszange, Ovalpresszange, Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, cimco hydraulische akku presszange, akku-kartuschenpistole, cimco presszange, Crimpwerkzeug, Crimpzange, Kabelschuhzange, Kerbzange, Presscrimpzange, Presswerkzeug, Presswerkzeug für Aderendhülsen, Presswerkzeug für Kabelschuhe, Presswerkzeug Kabelschuhe/Aderendhülsen, Trapez-Presszange, Universal-Kerbzange, Zange
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.033,86*
€ 2.129,65*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.140,54*
€ 2.234,04*
Frei Haus
ab € 2.179,47*
€ 2.276,47*
Frei Haus
ab € 2.199,05*
€ 2.298,81*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.231,98*
€ 2.336,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.129,65*
€ 2.534,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.113,98*
€ 2.515,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.064,93*
€ 2.457,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.039,20*
€ 2.426,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.033,86*
€ 2.420,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.