Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Presszange akku-hydr 500m 254-2042qmm Mit automatischem Rücklauf 106666


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 106666 Trennmaschine für Rohre und Leitungen Rohrschneider 5,5 cm
Cimco 106666 Trennmaschine für Rohre und Leitungen Rohrschneider 5,5 cm
Artikel-Nr.:
     262-49250794
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     106666
EAN/GTIN:
     4021103004258
Suchbegriffe:
Akku-Hydraulische Kabelschere
Hydraulik-Kabelschere
Hydraulische Kabelschere
Dornpresszange
Presszange akku-hydr 500m 254-2042qmm Mit automatischem Rücklauf 106666
Weitere Informationen:
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Länge:
500 mm
Mit automatischem Rücklauf:
ja
Presskraft:
43 - 43 kN
Querschnitt:
254 - 2042 mm²
Zykluszeit:
7 - 15 s
Weitere Suchbegriffe: Handpresszange, Kerbpresszange, Ovalpresszange, Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, hydraulische Sicherheitsschneidanlage, hydraulischer Sicherheitsschneider, cimco hydraulische akku presszange, dornpresszange, cimco presszange, Crimpwerkzeug, Crimpzange, Kabelschuhzange, Kerbzange, Presscrimpzange, Presswerkzeug, Presswerkzeug für Aderendhülsen, Presswerkzeug für Kabelschuhe, Presswerkzeug Kabelschuhe/Aderendhülsen, Trapez-Presszange, Universal-Kerbzange, Zange
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.333,17*
€ 2.412,95*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.483,07*
€ 2.569,70*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2.517,56*
€ 2.601,12*
Frei Haus
ab € 2.534,84*
€ 2.618,74*
Frei Haus
ab € 2.560,20*
€ 2.644,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.412,95*
€ 2.871,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.398,55*
€ 2.854,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.355,07*
€ 2.802,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.333,17*
€ 2.776,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.