Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Presszange akku-hydr 580m Mit automatischem Rücklauf 106670


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 106670 Trennmaschine für Rohre und Leitungen Rohrschneider 8,5 cm
Cimco 106670 Trennmaschine für Rohre und Leitungen Rohrschneider 8,5 cm
Artikel-Nr.:
     262-49250817
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     106670
EAN/GTIN:
     4021103004272
Suchbegriffe:
Akku-Hydraulische Kabelschere
Dornpresszange
Handpresszange
Kerbpresszange
Presszange akku-hydr 580m Mit automatischem Rücklauf 106670
Weitere Informationen:
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Länge:
580 mm
Mit automatischem Rücklauf:
ja
Presskraft:
55 - 55 kN
Zykluszeit:
8 - 20 s
Weitere Suchbegriffe: Ovalpresszange, Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, hydraulische Sicherheitsschneidanlage, hydraulischer Sicherheitsschneider, cimco presszange, dornpresszange, Crimpwerkzeug, Crimpzange, Kabelschuhzange, Kerbzange, Presscrimpzange, Presswerkzeug, Presswerkzeug für Aderendhülsen, Presswerkzeug für Kabelschuhe, Presswerkzeug Kabelschuhe/Aderendhülsen, Trapez-Presszange, Universal-Kerbzange, Zange
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.661,42*
€ 2.737,21*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.838,49*
€ 2.915,51*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2.874,00*
€ 2.951,24*
Frei Haus
ab € 2.893,95*
€ 2.971,31*
Frei Haus
ab € 2.923,18*
€ 3.000,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.737,21*
€ 3.257,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.722,85*
€ 3.240,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.680,94*
€ 3.190,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.661,42*
€ 3.167,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.