Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Kreuz PZ2 1000V 100mm ger Pozidriv PZ2 Schutzisoliert 1000V 982502SLS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-49289640
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     982502SLS
EAN/GTIN:
     4003773081067
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Schraubendreher Kreuz PZ2 1000V 100mm ger Pozidriv PZ2 Schutzisoliert 1000V 982502SLS
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Gesamtlänge:
212 mm
Griffausführung:
2-Komponenten
Größe:
2
Isoliert:
ja
Klingenlänge:
100 mm mm
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Schutzisoliert 1000 V:
ja
VDE-geprüft:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, vde-schraubendreher pz2x100, pozidriv vde schraubendreher, vde-schraubendreher pz2, Einsatz, Einsatz für Akku-Werkzeuge, Kreuzschlitzdreher, Kreuzschlitz-Einsatz, Kreuzschlitz-Schraubendreher, Kreuzschlitz-Schraubenzieher, Kreuz-Schraubendreher, Kreuz-Schraubenzieher, Präzisions-Schraubendreher, Präzisions-Schraubenzieher, Schraubendreher, Schraubenzieher, Stern-Schraubendreher, Stern-Schraubenzieher, VDE-Kreuzschlitzschraubendreher
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,90*
ab € 7,54*
€ 9,79*
10 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 7,72*
€ 9,90*
Lager 262
12
€ 5,95*
ab € 8,16*
€ 10,06*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 7,67*
€ 10,46*
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 7,79*
€ 10,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 120,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.