Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Schraubendreher (Slim) PlusMinus Pozidriv isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft brüniert 212 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex Schraubendreher (Slim) PlusMinus Pozidriv isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft brüniert 212 mm
Knipex Schraubendreher (Slim) PlusMinus Pozidriv isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft brüniert 212 mm
Knipex Schraubendreher (Slim) PlusMinus Pozidriv isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft brüniert 212 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1242495
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 25 02 SLS
EAN/GTIN:
     4003773081067
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
98 25 02 SLS Schraubendreher (Slim) PlusMinus Antriebsspitze für PlusMinus-Profilschrauben.
Einsatz bei Elektroinstallations-Komponenten wie z.
B.
Sicherungsautomaten.
Reduzierter Klingenisolationsdurchmesser für tiefliegende Feder- und Schraubelemente.
Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung.
Rollhemmende Griffform.
Pozidriv ist ein eingetragenes Warenzeichen der European Ind.
Serv.
Ltd..
- Größe: PZ/S 2
- Klingenlänge: 100mm
- Grifflänge: 118mm
- unisolierte Klingenlänge: 18mm
- VDE-geprüft: ja
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
212
Norm:
DIN EN 60900
Gewicht:
98
Oberfläche:
brüniert
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Pozidrive
Griffmaterial:
Mehrkomponenten-Kunststoff
VDE-geprüft:
Ja
Griff:
isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft
Abtriebsgröße:
02
Schaftlänge:
100
Hersteller:
Knipex
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
12
€ 4,90*
ab € 7,54*
€ 9,79*
10 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 7,72*
€ 9,90*
12
€ 5,95*
ab € 8,16*
€ 10,06*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 7,67*
€ 10,46*
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 7,79*
€ 10,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 24 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 300 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 600 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 117,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.