Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierzange isol 1Komp 1561160


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
MD20
Artikel-Nr.:
     262-49300031
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     1561160
EAN/GTIN:
     4003773014843
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierzange isol 1Komp 1561160
Weitere Informationen:
Abisolierbereich AWG:
0 - 0
Abisolierbereich Durchmesser:
0 - 0.5 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
0 - 0 mm²
Griffausführung:
1-Komponenten
Isoliert:
ja
Länge:
160 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 20,94*
€ 26,73*
10 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 21,17*
€ 26,86*
8 Tage
10
6
Frei Haus
ab € 21,98*
€ 27,04*
Lager 262
6
€ 5,95*
ab € 22,63*
€ 27,79*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 21,42*
€ 28,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 166,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.