Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Abisolierzange mit Kunststoff überzogen 160 mm, Ø 0,6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex Abisolierzange mit Kunststoff überzogen 160 mm, Ø 0,6mm
Knipex Abisolierzange mit Kunststoff überzogen 160 mm, Ø 0,6mm
Knipex Abisolierzange mit Kunststoff überzogen 160 mm, Ø 0,6mm
Knipex Abisolierzange mit Kunststoff überzogen 160 mm, Ø 0,6mm
Knipex Abisolierzange mit Kunststoff überzogen 160 mm, Ø 0,6mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p599871
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     15 61 160
EAN/GTIN:
     4003773014843
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
15 61 160 Abisolierzange Zum Abisolieren dünner Kabel.
Auf einen Drahtdurchmesser abgestimmtes, präzises Abisolierprisma; nicht verstellbar.
Mit Öffnungsfeder.
- Abisolierwerte (Durchmesser): Ø 0,6mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
poliert
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Handgriff:
Kunststoff
Oberflächenausführung:
poliert
ESD-geprüft:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Automatisch abziehend:
Nein
Selbsteinstellend:
Nein
Abisolierwerte Ø:
0,6
Typ:
Abisolier-Zange
Gewicht:
102 g
Länge:
160 mm
Werkstoff:
Werkzeugstahl
Hersteller:
Knipex
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange knipex, abisolierzange, abisolieren, 15 61 160, abisolierzangen, knipex, zange
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
6
€ 4,90*
ab € 20,94*
€ 26,48*
10 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 21,17*
€ 26,62*
6
€ 5,95*
ab € 22,59*
€ 27,55*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 21,55*
€ 29,02*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,05*
€ 29,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 60 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 150 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 300 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 158,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.