Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Einsatz 9,6mm(38) SW19mm 1000V 38Zoll Schutzisoliert 1000V 983719


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-49300758
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     983719
EAN/GTIN:
     4003773020646
Suchbegriffe:
Steckschlüsseleinsatz (Funkenfrei)
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Sechskant-Einsatz 9,6mm(38) SW19mm 1000V 38Zoll Schutzisoliert 1000V 983719
Weitere Informationen:
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Länge:
49 mm
Schlüsselweite:
19 mm mm
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 11,71*
€ 15,60*
10 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 12,10*
€ 16,16*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 11,96*
€ 16,25*
Lager 262
6
€ 5,95*
ab € 12,70*
€ 16,25*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 11,45*
€ 16,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 97,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.