Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel SW22mm T-Griff 1000V VDE Schutzisoliert 1000V 980422


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-49301724
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     980422
EAN/GTIN:
     4003773026228
Suchbegriffe:
Außensechskant-ESD-Steckschlüssel
ESD-Sechskant-Steckschlüssel
Sechskant-ESD-Steckschlüssel
6kant-Rohr-Steckschlüssel mit Griff
Steckschlüssel SW22mm T-Griff 1000V VDE Schutzisoliert 1000V 980422
Weitere Informationen:
Ausführung:
T-Griff
Gesamtlänge:
200 mm
Schlüsselweite:
22 mm mm
Schutzisoliert 1000 V:
ja
VDE-geprüft:
ja
Weitere Suchbegriffe: 6kant-Rohrsteckschlüssel mit Griff, 6kt-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, 6kt-Rohrsteckschlüssel mit Griff, Rohrsteckschlüssel mit Griff, Sechskant-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, Sechskant-Rohrsteckschlüssel mit Griff, Außensechskant-VDE-Steckschlüssel, Sechskant-VDE-Steckschlüssel, VDE-Sechskant-Steckschlüssel, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Steckschlüssel Funkenfrei, rohrsteckschlüssel mit griff, Handgriff, Isoliertes Schraubwerkzeug, Mutterndreher, Schraubenschlüssel, Steckschlüssel, Steckschlüssel mit Handgriff, T-Griff, VDE-Steckschlüssel
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
3
€ 4,95*
ab € 22,56*
€ 29,60*
Lager 262
3
€ 5,95*
ab € 22,90*
€ 29,83*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 22,47*
€ 29,88*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,43*
€ 29,92*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 23,42*
€ 32,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 89,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.