Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschere mech.Einhand Ø20mm 70qmm L165mm Geeignet für mehrdrähtige Leiter 9511165SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex
Knipex
Artikel-Nr.:
     262-49302271
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     9511165SB
EAN/GTIN:
     4003773031253
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere
Kabelschere mech.Einhand Ø20mm 70qmm L165mm Geeignet für mehrdrähtige Leiter 9511165SB
Weitere Informationen:
Ausführung/Betätigung:
mechanisch Einhand
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für massive Leiter:
ja
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
20 mm mm
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Gesamtlänge:
165 mm
Griffausführung:
1-Komponenten
Max. Kabelquerschnitt:
70 mm² mm²
Weitere Suchbegriffe: Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, knipex kabelschere 165 mm, knipex drahtschneider, kabelschere, Einhand-Kabelschere, Handkabelschere, Handkabelzange, Kabelkneifzange, Kabelschneidwerkzeug, Kabeltrenner, Kabelzange, Kevlarschere, Kneifzange, Schere, Schneidwerkzeug, Seitenschneider, VDE-Kabelschere
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 18,12*
€ 23,70*
7 Tage
10
6
Frei Haus
ab € 18,98*
€ 24,03*
Lager 262
6
€ 5,95*
ab € 19,23*
€ 24,17*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 18,36*
€ 25,46*
1
€ 4,00*
ab € 18,86*
€ 26,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 145,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Knipex
95 11 165
ab € 16,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.