Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit PH L=25mm 6,4mm(14) 14Zoll 851/1J


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
851/1 J Bits - Wera Werk - 05135041001
851/1 J Bits - Wera Werk - 05135041001
Wera 851/1 J Bits, PH 0 x 25 mm, 05135041001
Artikel-Nr.:
     262-49313581
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05135041001
EAN/GTIN:
     4013288112576
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Bit PH L=25mm 6,4mm(14) 14Zoll 851/1J
Weitere Informationen:
Anschlussmaß:
1/4 Zoll | 4 mm
Art des Kreuzkopfes:
Phillips PH
Gesamtlänge:
25 mm
Größe:
0
Schraubsystem:
Kreuz
Weitere Suchbegriffe: bit (phillips)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
100
€ 6,90*
ab € 0,91*
€ 1,23*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 0,88*
€ 1,24*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 0,90*
€ 1,26*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 0,91*
€ 1,28*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,01*
€ 1,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05135040001
ab € 0,80*
Ähnlich
Wera
05135042001
ab € 1,19*
Ähnlich
RS Pro
252933
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.