Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit PH 00 L=50mm 6,4mm(14) 14Zoll 851/4J


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
851/4 J Bits - Wera Werk - 05135530001
851/4 J Bits - Wera Werk - 05135530001
Wera 851/4 J Bits, PH 00 x 50 mm, 05135530001
Artikel-Nr.:
     262-49314144
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05135530001
EAN/GTIN:
     4013288113252
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Bit PH 00 L=50mm 6,4mm(14) 14Zoll 851/4J
Weitere Informationen:
Anschlussmaß:
0 mm | 1/4 Zoll
Art des Kreuzkopfes:
Phillips PH
Gesamtlänge:
50 mm
Größe:
00
Schraubsystem:
Kreuz
Weitere Suchbegriffe: bit (phillips)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
100
€ 6,90*
ab € 1,73*
€ 2,29*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 1,74*
€ 2,39*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 1,75*
€ 2,40*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,79*
€ 2,46*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,79*
€ 2,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05135531001
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.