Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Torx TX25 80mm 1000V VDE 2Komp Schutzisoliert 1000V 982625


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-49315899
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     982625
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Schraubendreher (TORX)
ESD-Schraubendreher TORX
ESD-Schraubenzieher TORX
ESD-TORX-Schraubendreher
Schraubendreher Torx TX25 80mm 1000V VDE 2Komp Schutzisoliert 1000V 982625
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
185 mm
Griffausführung:
2-Komponenten
Größe (TX):
25
Isoliert:
ja
Klingenlänge:
80 mm mm
Schutzisoliert 1000 V:
ja
VDE-geprüft:
ja
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,90*
ab € 4,93*
€ 6,65*
Lager 262
12
€ 5,95*
ab € 5,37*
€ 6,75*
11 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 5,15*
€ 6,78*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 5,13*
€ 6,95*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,21*
€ 7,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 81,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.