Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warntafel 297x420mm Abstand halten 182830


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco Laminierte Warntafel 182830 420x297mm "Abstand halten"
Cimco Laminierte Warntafel 182830 420x297mm "Abstand halten"
Artikel-Nr.:
     262-49402575
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     182830
EAN/GTIN:
     4021103017968
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bitte Abstand halten Hinweisschild
Hinweisschild Abstand halten
Corona Hinweisschild
Warntafel 297x420mm Abstand halten 182830
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schild
Befestigungsart:
schrauben
Breite:
297 mm
Durchmesser:
515 mm
Farbe:
mehrfarbig
Form:
rechteckig
Höhe:
420 mm
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Montageart:
Wand
Sprache des Aufdrucks:
Deutsch
Stärke:
1.6 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3,68*
€ 5,75*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,97*
€ 6,13*
€ 5,46*
ab € 3,99*
€ 6,16*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,14*
€ 6,39*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,50*
€ 6,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.