| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-86239767 Herst.-Nr.: 182830 EAN/GTIN: 4021103017968 |
| |
|
| | |
| Laminierte Warntafel Abstand halten 182830 Laminierte Warntafel mit 125 µm Folie, schnell und einfach anzubringen, wasserfest. Ausührung: " Abstand halten, Körperkontakt meiden!" Größe: 297x420x1,6 mm Weitere Informationen: | | Form: | rechteckig | Ausführung: | Schild | Werkstoff: | sonstige | Werkstoffgüte: | sonstige | UV-beständig: | nein | Halogenfrei: | nein | Wasserfest: | nein | Mit Warn-/Hinweissymbol: | ja | Symbol: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Covid-19 Hinweisschild, Covid19 Hinweisschild, Hinweisschild Corona, Hinweisschild Covid19, Hinweisschild Infektionsschutz, Hinweisschild Seuchenschutz, Hinweisschilder Infektionsschutz, Infektionsschutz Hinweisschild, Infektionsschutz Hinweisschilder, Seuchenschutz Hinweisschild, Hinweisschild Mundschutz tragen, Mundschutz tragen Hinweisschild, Warn-Aufsteller, Warnaufsteller, Bitte Abstand halten Warnaufsteller, Warnaufsteller Abstand halten, warnaufsteller |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3,70* | € 5,76* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,99* | € 6,15* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 4,01* | € 6,18* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,27* | € 6,56* | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,52* | € 6,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|