Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug-Akku Li-Ion 5,5A 18V 955g 1600A02149


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     262-50094684
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A02149
EAN/GTIN:
     4059952560076
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Packs
Akkupack
Werkzeug-Akku Li-Ion 5,5A 18V 955g 1600A02149
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lithium-Ionen
Gewicht:
955 g g
Kapazität:
5.5 Ah Ah
Nennspannung:
18 V V
Weitere Suchbegriffe: Batteriepack, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku bosch, akku für bosch, Akku, Akku für Elektrowerkzeuge, Akku für Werkzeuge, Flachakku, Power Pack, Wechselakku
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
105
€ 5,90*
ab € 100,52*
€ 110,10*
2 Tage
31
€ 6,90*
ab € 102,36*
€ 111,22*
€ 4,90*
ab € 100,31*
€ 111,83*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 105,68*
€ 115,07*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,09*
€ 117,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,07*
€ 136,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,62*
€ 136,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,40*
€ 132,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,24*
€ 131,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,68*
€ 125,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.