Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange M16 FHBII-ALM16X125/60A4


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-51340827
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     506909
EAN/GTIN:
     4048962078213
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
Schraubanker
fischer ankerstange
Ankerstange M16 FHBII-ALM16X125/60A4
Weitere Informationen:
Gewindemaß (metrisch):
16
Länge:
223 mm mm
Mit Außengewinde:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Tiefenmarkierung:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Weitere Suchbegriffe: schraubanker, Injektionsanker
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 21,1362*
€ 24,6562*
1 Tag
2500
10
pro Box
€ 6,40*
ab € 21,149*
€ 24,679*
7 Tage
234
10
pro Box
Frei Haus
ab € 21,9004*
€ 25,4304*
2 Tage
2500
10
pro Box
€ 6,40*
ab € 25,476*
€ 29,056*
Lager 262
10
pro Box
€ 5,95*
ab € 38,07257*
€ 42,41257*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 42,41257*
€ 50,47096
pro Box
ab 20 Boxen
€ 41,74257*
€ 49,67366
pro Box
ab 50 Boxen
€ 39,75257*
€ 47,30556
pro Box
ab 100 Boxen
€ 39,08257*
€ 46,50826
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 38,07257*
€ 45,30636
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 38,07257* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 424,1257* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.