Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange M10 FHBII-ASM10X75/100A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-51340865
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     506892
EAN/GTIN:
     4048962078046
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
fischer ankerstangen m10 a4
fischer ankerstange
Ankerstange M10 FHBII-ASM10X75/100A4
Weitere Informationen:
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge:
201 mm mm
Mit Außengewinde:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Tiefenmarkierung:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Weitere Suchbegriffe: ankerstange m10, Injektionsanker
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 21,82161*
€ 25,94161*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 39,65*
€ 51,12*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 120,234*
€ 144,364*
2 Tage
170
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 121,60*
€ 146,03*
5 Tage
15
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 126,033*
€ 150,633*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 25,94161*
€ 30,87052
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,77161*
€ 29,47822
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,82161*
€ 25,96772
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 259,4161* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.