Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A S M 10 x 75/100 A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A S M 10 x 75/100 A4
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A S M 10 x 75/100 A4
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A S M 10 x 75/100 A4
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A S M 10 x 75/100 A4
Artikel-Nr.:
     5417F-p265885
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     506892
EAN/GTIN:
     4048962078046
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
fischer ankerstange
highbond anker
Die Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A S A4 ist aus nicht rostendem Stahl hergestellt. Der kraftkontrolliert spreizende Verbundanker kann mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB oder den Mörtelpatronen FHB II-P und FHB II-PF HIGH SPEED verarbeitet werden. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Mit dem Fischer Highbond-System FHB II werden Fassaden, Geländer und Stahlkonstruktionen im Außenbereich sicher befestigt.
Weitere Informationen:
Dübellänge:
201
min. Bohrlochtiefe:
90
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
ja
Werkstoffart:
Edelstahl
Hersteller:
Fischer
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
ETA-Zulassung:
ja
max. Dicke des Anbauteils:
100 mm
Bruttogewicht:
1096,7 g
Skalenteile Mörtel:
4
GTIN (EAN-Code):
4048962078046
Länge:
201 mm
Verankerungstiefe:
75 mm
Gewinde:
M 10
Schlüsselweite:
17 mm
Bohrlochtiefe:
90 mm
Werkstoff:
A4
Ausführung:
Ankerstangen
Bohrerdurchmesser:
10 mm
Nutzlänge:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Fischer, Highbond-Ankerstange, FHB, II-A, S, M
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 21,89161*
€ 25,91161*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 39,54*
€ 51,28*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 119,194*
€ 144,314*
1 Tag
170
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 121,52*
€ 145,97*
7 Tage
15
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 125,123*
€ 150,543*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 144,314*
€ 171,73366
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 141,614*
€ 168,52066
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 132,474*
€ 157,64406
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 129,054*
€ 153,57426
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 125,574*
€ 149,43306
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 119,194*
€ 141,84086
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 11,9194* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.