Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange M16 FHBII-ALM16X145/100A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-51340902
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     506916
EAN/GTIN:
     4048962078299
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
Federklappdübel
Hakendübel
Ankerstange M16 FHBII-ALM16X145/100A4
Weitere Informationen:
Gewindemaß (metrisch):
16
Länge:
283 mm mm
Mit Außengewinde:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Tiefenmarkierung:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Weitere Suchbegriffe: Kippdübel, Klappdübel, fischer ankerstange, federklappdübel, Injektionsanker
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 292,477*
€ 336,307*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 294,27*
€ 336,63*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 304,085*
€ 347,945*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 355,29*
€ 400,42*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 527,7176*
€ 587,8376*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 587,8376*
€ 699,52674
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 584,1276*
€ 695,11184
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 565,8076*
€ 673,31104
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 552,3376*
€ 657,28174
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 527,7176*
€ 627,98394
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 52,77176* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.