Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange M16 FISAM16X1000A4-70


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-51341565
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     509233
EAN/GTIN:
     4048962098174
Suchbegriffe:
Ankerstange
ankerstange fischer m16
fischer ankerstange
ankerstange m16
Ankerstange M16 FISAM16X1000A4-70
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
16
Länge:
1000 mm mm
Mit Außengewinde:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Weitere Suchbegriffe: Injektionsanker
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
10
€ 7,99*
ab € 19,2375*
€ 23,1175*
2 Tage
1200
10
€ 6,40*
ab € 20,592*
€ 24,832*
1
€ 4,90*
ab € 19,1935*
€ 25,4635*
10 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 23,3677*
€ 27,5585*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 46,00759*
€ 51,76759*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 51,76759*
€ 61,60343
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,80759*
€ 59,27103
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,00759*
€ 54,74903
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 517,6759* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.