Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange M8 FISAM8X1000A4-70


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-51341596
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     509230
EAN/GTIN:
     4048962098143
Suchbegriffe:
Ankerstange
fischer ankerstange m8
fischer ankerstange
ankerstange m8
Ankerstange M8 FISAM8X1000A4-70
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge:
1000 mm mm
Mit Außengewinde:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Weitere Suchbegriffe: Injektionsanker
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
10
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,5181*
€ 8,2489*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 49,635*
€ 63,555*
2 Tage
1
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 51,485*
€ 65,465*
2 Tage
140
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 55,77*
€ 69,89*
Lager 262
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 123,1415*
€ 149,6015*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 149,6015*
€ 178,02579
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 148,2315*
€ 176,39549
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 137,8815*
€ 164,07899
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 132,9615*
€ 158,22419
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 129,1815*
€ 153,72599
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 123,1415*
€ 146,53839
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 12,31415* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.