Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange FIS A M8x1000 R


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-509230
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     509230
EAN/GTIN:
     4048962098143
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
fischer ankerstange m8
fischer ankerstange
ankerstange m8
Die fischer Ankerstange FIS A ist aus nicht rostendem Stahl gefertigt. Die Ankerstange ist ein Systembestandteil für die verschiedenen fischer Injektionsmörtel. In Verbindung mit den Injektionsmörteln ist die fischer Ankerstange für alle Untergründe geeignet bzw.zugelassen. Für die maximale Tragkraft des Systems wird eine gründliche Bohrlochreinigung empfohlen. Das System aus Ankerstange aus nicht rostendem Stahl in Verbindung mit fischer Injektionsmörteln ist für Befestigungen im Freien und Feuchträumen ohne agressive Bedingungen geeignet bzw. zugelassen.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Anwendungsbedingungen:
Feuchtraum / Außenbereich | Brandschutz-Klassifizierung | vorwiegend ruhende Lasten
Baustoff:
gerissener Beton | Lochsteinmauerwerk | Vollsteinmauerwerk
Material:
nicht rostender Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M8
Länge:
1000 mm
Min. Verankerungstiefe:
60 mm
Überstand:
2 mm
Profi / DIY:
Profi
Gewindeart:
metrisch
Ausführung:
Mit Außengewinde
Tiefenmarkierung:
Nein
Mit Außengewinde:
Ja
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
3149.00 GRM
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
10
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,5181*
€ 8,2489*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 49,635*
€ 63,555*
2 Tage
1
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 51,485*
€ 65,465*
Lager 5913
140
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 55,77*
€ 69,89*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 62,396*
€ 86,012*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,89*
€ 83,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,33*
€ 82,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,82*
€ 78,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,26*
€ 74,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 60,10*
€ 71,52
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 55,77*
€ 66,37
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,577* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.