Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderkopfschraube TX T40 8x365mm ST L365mm Innensechsrund TX POWER-FULL-ISOFIF8,0X365BLVZTX


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-51343293
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     659403
EAN/GTIN:
     4048962250213
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
senkkopfschraube ohne norm
Zylinderkopfschraube TX T40 8x365mm ST L365mm Innensechsrund TX POWER-FULL-ISOFIF8,0X365BLVZTX
Weitere Informationen:
Bitgröße:
40
Bitgröße Phillips:
2
Farbe:
Zink
Gewindeart:
grob
Gewindelänge:
12 mm
Gewindeverteilung:
Vollgewinde
Kopfdurchmesser:
10 mm
Kopfform:
Zylinderkopf
Länge:
365 mm mm
Mit Antihaftbeschichtung:
ja
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schaftdurchmesser:
8 mm
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Spitzenform:
spitz
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Gipsplattenschraube, Schraube, Spanplattenschraube
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 68,19*
€ 85,29*
1 Tag
1500
€ 6,40*
ab € 68,97*
€ 85,96*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 65,53*
€ 85,985*
€ 4,90*
ab € 67,18*
€ 98,095*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 191,9345*
€ 223,3045*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 223,3045*
€ 265,73236
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 217,5445*
€ 258,87796
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 208,2845*
€ 247,85856
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 202,9545*
€ 241,51586
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 191,9345*
€ 228,40206
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,83869* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.