Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkkopfschraube TX T2 6x80mm ST L80mm Innensechsrund TX ASL6X80


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-51344320
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     059061
EAN/GTIN:
     4006209590614
Suchbegriffe:
Abstandschraube
Abstandsschraube
Justierschraube
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkkopfschraube TX T2 6x80mm ST L80mm Innensechsrund TX ASL6X80
Weitere Informationen:
Bitgröße:
2
Bitgröße Phillips:
2
Gewindelänge:
13 mm
Gewindeverteilung:
Vollgewinde
Kopfdurchmesser:
9.6 mm
Länge:
80 mm mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schaftdurchmesser:
6 mm
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Senkkopf:
ja
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Senkschraube ohne Norm, justierschraube 6x80, senkkopfschraube ohne norm, abstandschraube fischer, Gipsplattenschraube, Schraube, Spanplattenschraube
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3000
€ 6,40*
ab € 29,64*
€ 38,74*
4 Tage
27
€ 4,95*
ab € 35,85*
€ 49,07*
4 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 38,11*
€ 49,44*
€ 5,00*
ab € 41,99*
€ 54,45*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 99,554*
€ 120,934*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 120,934*
€ 143,91146
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 118,664*
€ 141,21016
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 111,284*
€ 132,42796
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 106,924*
€ 127,23956
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 103,694*
€ 123,39586
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 99,554*
€ 118,46926
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,99554* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.