Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkkopfschraube TX T2 6x120mm ST L120mm Innensechsrund TX ASL6X120


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-51344337
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     059063
EAN/GTIN:
     4006209590638
Suchbegriffe:
Abstandschraube
Abstandsschraube
Justierschraube
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkkopfschraube TX T2 6x120mm ST L120mm Innensechsrund TX ASL6X120
Weitere Informationen:
Bitgröße:
2
Bitgröße Phillips:
2
Gewindelänge:
13 mm
Gewindeverteilung:
Vollgewinde
Kopfdurchmesser:
9.6 mm
Länge:
120 mm mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schaftdurchmesser:
6 mm
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Senkkopf:
ja
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Senkschraube ohne Norm, justierschraube 6x120, senkkopfschraube ohne norm, abstandschraube fischer, Gipsplattenschraube, Schraube, Spanplattenschraube
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,486*
€ 0,636*
4 Tage
1350
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4892*
€ 0,6853*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,5353*
€ 0,7053*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,0275*
€ 1,2875*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,27665*
€ 1,57665*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,57665*
€ 1,87621
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,40665*
€ 1,67391
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,34665*
€ 1,60251
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,27665*
€ 1,51921
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 157,665* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.