Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Bügel M12x55mm Ø127mm H175mm ST gvz 141mmAbst ETR121-127


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-51345938
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     024430
EAN/GTIN:
     4006209244302
Suchbegriffe:
Bügelschraube
Rundbügelschraube
Rundstahlbügel
U-Bügelschraube
U-Bügel M12x55mm Ø127mm H175mm ST gvz 141mmAbst ETR121-127
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
55 mm mm
Gewindemaß (metrisch):
12
Höhe:
175 mm mm
Mittenabstand Schraubgewinde:
141 mm mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Rohraußendurchmesser:
127 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: fischer rundstahlbügel, rundstahlbügel, Rundstahlbügel U-Form, Stahlbügel, U-Anker, U-Bügel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 1,7691*
€ 2,8343*
1 Tag
225
5
€ 6,40*
ab € 1,868*
€ 2,868*
5
€ 5,00*
ab € 2,5663*
€ 3,8563*
2 Tage
225
5
€ 6,40*
ab € 2,83*
€ 4,23*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 3,8078*
€ 5,5778*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,5778*
€ 6,63758
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,0778*
€ 6,04258
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,9178*
€ 5,85218
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,6078*
€ 5,48328
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,4078*
€ 5,24528
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,8078*
€ 4,53128
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 27,889* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.