Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Bügel M14x65mm Ø159mm H205mm ST gvz 175mmAbst ETR150-159


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-51345976
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     024434
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschraube
Rundbügelschraube
Rundstahlbügel
U-Bügelschraube
U-Bügel M14x65mm Ø159mm H205mm ST gvz 175mmAbst ETR150-159
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
65 mm mm
Gewindemaß (metrisch):
14
Höhe:
205 mm mm
Mittenabstand Schraubgewinde:
175 mm mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Rohraußendurchmesser:
159 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: fischer rundstahlbügel, rundstahlbügel, Rundstahlbügel U-Form, Stahlbügel, U-Anker, U-Bügel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
750
5
€ 6,40*
ab € 3,354*
€ 4,664*
1
€ 5,90*
ab € 3,3073*
€ 4,9273*
5
€ 5,00*
ab € 4,7789*
€ 6,5389*
2 Tage
750
5
€ 6,40*
ab € 5,084*
€ 6,934*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 6,83573*
€ 9,17573*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,17573*
€ 10,91912
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,87573*
€ 10,56212
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,55573*
€ 10,18132
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,09573*
€ 9,63392
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,83573*
€ 8,13452
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 45,87865* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.