Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Bügel M14x65mm Ø193,7mm H237mm ST gvz 209mmAbst ETR193,7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-51345990
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     024436
EAN/GTIN:
     4006209244364
Suchbegriffe:
Bügelschraube
Rundbügelschraube
Rundstahlbügel
U-Bügelschraube
U-Bügel M14x65mm Ø193,7mm H237mm ST gvz 209mmAbst ETR193,7
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
65 mm mm
Gewindemaß (metrisch):
14
Höhe:
237 mm mm
Mittenabstand Schraubgewinde:
209 mm mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Rohraußendurchmesser:
193.7 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: fischer rundstahlbügel, rundstahlbügel, Rundstahlbügel U-Form, Stahlbügel, U-Anker, U-Bügel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
350
5
€ 6,40*
ab € 3,632*
€ 5,052*
1
€ 5,90*
ab € 3,5794*
€ 5,2994*
5
€ 5,00*
ab € 4,9747*
€ 6,8047*
2 Tage
350
5
€ 6,40*
ab € 5,508*
€ 7,418*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 7,42045*
€ 9,90045*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,90045*
€ 11,78154
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,61045*
€ 11,43644
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,14045*
€ 10,87714
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,61045*
€ 10,24644
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,42045*
€ 8,83034
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 49,50225* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.