Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange M6 FISAM6X85


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-51346386
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     090272
EAN/GTIN:
     4006209902721
Suchbegriffe:
Ankerstange
fischer ankerstange m6
fischer ankerstange
ankerstange m6
Ankerstange M6 FISAM6X85
Weitere Informationen:
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge:
85 mm mm
Mit Außengewinde:
ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Injektionsanker
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,5071*
€ 0,7271*
2 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,5199*
€ 0,7499*
12 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,535*
€ 0,775*
17 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,5361*
€ 0,792*
Lager 262
20
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,22901*
€ 1,73901*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,73901*
€ 2,06942
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52901*
€ 1,81952
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48901*
€ 1,77192
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,34901*
€ 1,60532
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,31901*
€ 1,56962
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,22901*
€ 1,46252
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 34,7802* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.